FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S351-375 553283
Balgkit DADB-V6-32
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DADB-V6-32-S351-375
Rubix:05112116
Fabrikant:553283
EAN:4052568196370

Technische samenvatting
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 351 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-32-S351-375 553283
Vouwbalgkit DADB-V6-32-S351-375 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=38 mm, Grootte=32, Slagbereik=351 - 375 mm, Zuigerstangverlenging=114 mm, Design=rond
Bellows set DADB-V6-32-S351-375 553283
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151,85 g |
| Diameter | 32 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 351 mm |
| Maximumlengte | 375 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,88 excl. BTW
/ stuk
€ 174,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen