FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-80-S351-375 553363
Balgkit DADB-V6-80
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DADB-V6-80-S351-375
Rubix:05112196
Fabrikant:553363
EAN:4052568196776

Technische samenvatting
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 351 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-80-S351-375 553363
Vouwbalgkit DADB-V6-80-S351-375 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=93 mm, Grootte=80, Slagbereik=351 - 375 mm, Zuigerstangverlenging=87 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-V6-80-S351-375 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=87 mm, Shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 366,83 g |
| Diameter | 80 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 351 mm |
| Maximumlengte | 375 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,43 excl. BTW
/ stuk
€ 253,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen