FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S426-475 553307

Balgkit DADB-V6-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-V6-40-S426-475
Rubix:05112140
Fabrikant:553307
EAN:4052568196493
FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S426-475 553307

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte426 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S426-475 553307


Vouwbalgkit DADB-V6-40-S426-475 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=46 mm, Grootte=40, Slagbereik=426 - 475 mm, Zuigerstangverlenging=130 mm, Design=rond
bellows kit DADB-V6-40-S426-475 for standard cylinders to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=130 mm, Design=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht224 g
Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte426 mm
Maximumlengte475 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 200,33 excl. BTW
/ stuk
€ 242,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen