FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-63-S201-300 1488363

Balgkit EADB-V2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EADB-V2-63-S201-300
Rubix:05116604
Fabrikant:1488363
EAN:4052568233556
FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-63-S201-300 1488363

Technische samenvatting

Diameter63 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte201 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-63-S201-300 1488363


Vouwbalgkit EADB-V2-63-S201-300 Buitendiameter=93 mm, Grootte=63, Slagbereik=201 - 300 mm, Zuigerstangverlenging=80 mm, Design=rond
Bellows kit EADB-V2-63-S201-300 Outer diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=80 mm, Shape=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht395,31 g
Diameter63 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte201 mm
Maximumlengte300 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 262,82 excl. BTW
/ stuk
€ 318,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen