Referenties
Festo:EADB-V2-80-S201-300
Rubix:05116614
Fabrikant:1489408
EAN:4052568233600

Technische samenvatting
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 201 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S201-300 1489408
Vouwbalgkit EADB-V2-80-S201-300 Buitendiameter=93 mm, Grootte=80, Slagbereik=201 - 300 mm, Zuigerstangverlenging=80 mm, Design=rond
Bellows kit EADB-V2-80-S201-300 Outer diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=80 mm, Shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 448,91 g |
| Diameter | 80 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 201 mm |
| Maximumlengte | 300 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,35 excl. BTW
/ stuk
€ 383,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen