Referenties
Piab:0101943
Rubix:A0816572
Fabrikant:0101943



Documenten
Productdetails : PIAB S.B75-2S50.XXX.02 0101943
Piab’s siliconen balgzuignap is ontworpen voor uitstekende flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij veeleisende materiaalhanteringstoepassingen. De zachte siliconenconstructie zorgt voor een zachte grip. Het balgontwerp compenseert uitstekend hoogteverschillen en maakt effectieve hantering van oneffen voorwerpen mogelijk. Duurzaam en bestand tegen chemicaliën, biedt de siliconen balgzuignap betrouwbare, veilige en efficiënte prestaties in veeleisende automatiseringsomgevingen.
Sterke punten
Gemaakt van hoogwaardig siliconen voor veilige en efficiënte hanteringUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestand tegen chemicaliën en hoge temperaturenBalgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor kunststoffen, plaatmetaal en verpakkingsapplicaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | siliconen (sil) |
| Diameter | 75 mm |
| Vorm | balg |
| Type | met filter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,18 excl. BTW
/ stuk
€ 76,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen