Referenties
Piab:3150109S
Rubix:0599010384
Fabrikant:3150109S



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil 50° shore a) |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Vorm | balg |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP B150 - 3150109S
Piab’s siliconen balgzuignap is ontworpen voor uitstekende flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij veeleisende materiaalhanteringstoepassingen. De zachte siliconenconstructie zorgt voor een zachte grip. Het balgontwerp compenseert uitstekend hoogteverschillen en maakt effectieve hantering van oneffen voorwerpen mogelijk. Duurzaam en bestand tegen chemicaliën, biedt de siliconen balgzuignap betrouwbare, veilige en efficiënte prestaties in veeleisende automatiseringsomgevingen.
Sterke punten
Gemaakt van hoogwaardig siliconen voor veilige en efficiënte hanteringUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestand tegen chemicaliën en hoge temperaturenBalgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor kunststoffen, plaatmetaal en verpakkingsapplicaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil 50° shore a) |
| Diameter | 150 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap b150 - 3150109s |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,16 excl. BTW
/ stuk
€ 178,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen