PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B40 FDA SI-AL 43-1/4 9909611
Balgzuignappen B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:9909611
Rubix:05159726
Fabrikant:9909611



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B40 FDA SI-AL 43-1/4 9909611
Piab’s FDA/EU-approved siliconen balgzuignappen zijn ontworpen voor veilige en hygiënische handling in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere gevoelige toepassingen. Gemaakt van hoogwaardig, conforme siliconen bieden deze zuignappen uitstekende flexibiliteit en een zachte grip. Het balgontwerp compenseert hoogteverschillen en onregelmatige vormen, wat zorgt voor betrouwbare en efficiënte prestaties. Ideaal voor automatisering; ze bieden duurzame, chemisch bestendige en verontreinigingsvrije handling in gereguleerde omgevingen.
Sterke punten
Gemaakt van FDA/EU-conform siliconen voor veilige, hygiënische handlingUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestendig tegen chemicaliën en hoge temperaturenHet balgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor voedsel-, farmaceutische en gereguleerde omgevingen
Toepassingen
Direct contact met voedsel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | siliconen (sil) |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap met adapter b40 fda si-al 43-1/4 9909611 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,31 excl. BTW
/ stuk
€ 59,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen