PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B8 SI/FDAMS 8.8-M5 9909605

Balgzuignappen B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:9909605
Rubix:A0080152
Fabrikant:9909605
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B8 SI/FDAMS 8.8-M5 9909605

Technische samenvatting

Materiaalsiliconen (sil)
Diameter8 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B8 SI/FDAMS 8.8-M5 9909605


Piab’s FDA/EU-approved siliconen balgzuignappen zijn ontworpen voor veilige en hygiënische handling in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere gevoelige toepassingen. Gemaakt van hoogwaardig, conforme siliconen bieden deze zuignappen uitstekende flexibiliteit en een zachte grip. Het balgontwerp compenseert hoogteverschillen en onregelmatige vormen, wat zorgt voor betrouwbare en efficiënte prestaties. Ideaal voor automatisering; ze bieden duurzame, chemisch bestendige en verontreinigingsvrije handling in gereguleerde omgevingen.

Sterke punten

Gemaakt van FDA/EU-conform siliconen voor veilige, hygiënische handlingUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestendig tegen chemicaliën en hoge temperaturenHet balgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor voedsel-, farmaceutische en gereguleerde omgevingen

Toepassingen

Direct contact met voedsel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconen (sil)
Diameter8 mm
Vormbalg
Typezuignap
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur200 °C
Aangepaste tariefcode39211900
12,78 excl. BTW
/ stuk
15,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen