FESTO L-SCHROEFKOPPELING LJK-1/4-I/I 151785
Banjo-koppeling LJK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LJK-1/4-I/I
Rubix:06141292
Fabrikant:151785
EAN:4052568030834

Documenten
Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING LJK-1/4-I/I 151785
L-schroefkoppeling LJK-1/4-I/I met zijdelingse luchtaansluiting voor vacuümzuignappen, 360 ° draaibaar. Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=-0,95 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=50 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54,09 g |
| Materiaal | ptfe |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,29 excl. BTW
/ stuk
€ 25,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen