Referenties
Spartex:866274
Rubix:32850077
EAN:3660338204418

Documenten
Productdetails : (U) SPARTEX BANKJE KLEEDKAMER 1200 X 460 MM - 866274
Stapelbaar bankje van 1,2 m lang. Stevig frame dat is gemaakt van buizen met een diameter van 25 mm.
Latten van beukenhout (3 profielen van circa 80 x 20 mm, aan alle zijden geschaafd).
Latten in de kleur van natuurlijk hout, zwart onderstel.
Gemonteerd geleverd.
Latten van beukenhout (3 profielen van circa 80 x 20 mm, aan alle zijden geschaafd).
Latten in de kleur van natuurlijk hout, zwart onderstel.
Gemonteerd geleverd.
Sterke punten
Stapelbaar bankje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Hoogte | 460 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,00 excl. BTW
/ stuk
€ 248,05 incl. BTW
- Niet meer leverbaar