SPARTEX WERKPLAATSSTOEL MET WIELEN - 865515

werkplaatsstoel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:865515
Rubix:14850060
EAN:3660338198120
SPARTEX WERKPLAATSSTOEL MET WIELEN - 865515
Technische samenvatting
Materiaalplastic
Onderstelwieltjes
Minimale hoogte42 cm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX WERKPLAATSSTOEL MET WIELEN - 865515


Technische stoel voor werkplaatsen, productielijnen, laboratoria enz.
Zitting en rugleuning van zwart polyurethaan met oppervlakafwerking.
De rugleuning heeft een geïntegreerde hendel, afmetingen van 420 x 300 mm, verstelbare diepte en is draaibaar.
Afmetingen voetstuk: 455 x 430 mm.
Hoogte van zitting kan worden bijgesteld met een klasse 3 gascilinder. 360° vrije rotatie.
Nylon voetstuk met 5 poten en metalen structuur.
Er zijn 2 versies beschikbaar:
- lage zitting met 50 mm zwarte versterkte dubbele nylon zwenkwieltjes,
- hoge zitting met zwarte polypropyleen slipvaste voetsteun, in hoogte verstelbaar, met een diameter van 450 mm en slipvaste vulling.

Sterke punten

Comfortabele stoel beschikbaar in lage of hoge
versie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalplastic
Onderstelwieltjes
Minimale hoogte42 cm
Maximale hoogte54 cm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
208,92 excl. BTW
/ stuk
252,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Onderstel

Minimale hoogte

Maximale hoogte

Select varianten (2)