Referenties
Brockhaus HEUER:100100
Rubix:18010100
EAN:4010898100009

Productdetails : HEUER BANKSCHROEF 100 MM VAST
Heuer bankschroef met verzinkte zwengel met aangeklonken veiligheidsringen. Mechanisch gesmede voorbek en achterbek met aambeeld. Beschermd liggend precisielager van de draadspindel. Hoge en optimale spankracht door de centrisch aangebrachte draadspindel. Met aangesmede, geharde pijpenklem. Voor de beroepsmatige gebruiker en de veeleisende doe-het-zelver.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 125 mm |
| Gewicht | 4500 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82057000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,63 excl. BTW
/ stuk
€ 206,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
