Brockhaus HEUER

Filter opties
Categorieën
  • gereedschappen & meettechniek (12)
  • bevestiging & montage (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • brockhaus heuer
    (13)
  • 10 Product (en) met 13 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    HEUER BANKSCHROEF 120 MM VAST

    • brockhaus heuer:100120
    • rubix:18010102
    • Opening:150 mm
    • Gewicht:9000 g
    • Type:regelmatig
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 227,11 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    HEUER DRAAIPLAAT TBV 120/115 MM

    • brockhaus heuer:103120
    • rubix:18010112
    • ean:4010898300157
    • Type:heuer draaiplaat tbv 120/115 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 73,91 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    HEUER BANKSCHROEF 140 MM VERW. BEK 101140

    • brockhaus heuer:101140
    • rubix:18010122
    • ean:4010898101402
    • Opening:200 mm
    • Type:regelmatig
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 391,06 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    BROCKHAUS HEUER BESCHERMBEK TYPE N 180 MM

    • brockhaus heuer:110180
    • rubix:A0560469
    brand logo

    BROCKHAUS HEUER BESCHERMBEKKEN TYPE PP 140MM - 108140

    • brockhaus heuer:108140
    • rubix:A0523857
    brand logo
    brand logo

    HEUER BANKSCHROEF 160 MM VAST

    • brockhaus heuer:100 160
    • rubix:18010106
    • fabrikant:100 160
    • Type:regelmatig
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 430,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    BROCKHAUS HEUER BESCHERMBEKKEN TYPE P 160MM - 109160

    • brockhaus heuer:109160
    • rubix:A0664256
    • ean:4010898709608
    brand logo

    BROCKHAUS HEUER BESCHERMBEKKEN TYPE PP 120MM - 108120

    • brockhaus heuer:108120
    • rubix:A0523865
    brand logo

    BROCKHAUS HEUER VEILIGHEIDSSPANHENDEL 196003 "IG"

    • brockhaus heuer:HEUER 196003
    • rubix:A0930618
    brand logo