Referenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-4-PT-L
Rubix:05114703
Fabrikant:1247975
EAN:4052568229009

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-4-PT-L 1247975
Klemmenstrook VABM-C8-12E-G14-4-PT-L Modulaire afmeting=12 mm, Max. aantal klepstanden=4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment voor klepmontage=0,6 Nm, Max. aandraaimoment, wandmontage=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-4-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=4, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0,6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,01 excl. BTW
/ stuk
€ 441,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen