Referenties
Base Protection:CA-B1018-0WA 38
Rubix:A0948521
Fabrikant:CA-B1018-0WA 38
EAN:8050262508785

Productdetails : BASE SCHOEN K-UP ESD O2 MT 38
Deze lage werkschoenen K-UP O2 ESD FO SRC van het merk Base Protection hebben een SmellStop-voering die de groei van bacteriën voorkomt en de ontwikkeling van geurtjes beperkt.
De i-daptive®-technologie van de zool biedt ongeëvenaard comfort voor de gebruiker.
Gemaakt met een waterafstotende microvezel schacht. deze werkschoenen zijn waterbestendig.
KENMERKEN :
- Schacht : waterafstotende microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : Tweedichtheid TPU/RXT. i-daptive® technologie
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Slipweerstand op keramische vloeren, staal, zeepachtig en olieachtig
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie van de hiel
- [WRU] Waterbestendigheid van de schacht
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische overspanning
- [FO] Weerstand tegen koolwaterstoffen
De i-daptive®-technologie van de zool biedt ongeëvenaard comfort voor de gebruiker.
Gemaakt met een waterafstotende microvezel schacht. deze werkschoenen zijn waterbestendig.
KENMERKEN :
- Schacht : waterafstotende microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : Tweedichtheid TPU/RXT. i-daptive® technologie
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Slipweerstand op keramische vloeren, staal, zeepachtig en olieachtig
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie van de hiel
- [WRU] Waterbestendigheid van de schacht
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische overspanning
- [FO] Weerstand tegen koolwaterstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | o2 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geel |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,90 excl. BTW
/ paar
€ 102,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
38
