Referenties
Base Protection:CA-B1018-0WA 47
Rubix:A0948512
Fabrikant:CA-B1018-0WA 47
EAN:8050262508877

Productdetails : BASE SCHOEN K-UP ESD O2 MT 47
Deze lage werkschoenen K-UP O2 ESD FO SRC van het merk Base Protection beschikken over een voering SmellStop die de groei van bacteriën voorkomt en de ontwikkeling van geuren beperkt.
De i-daptive®-technologie van de zool biedt ongeëvenaard comfort voor de gebruiker.
Gemaakt van een bovenwerk in waterafstotende microvezel. deze werkschoenen zijn waterbestendig.
KENMERKEN :
- Bovenwerk : waterafstotende microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : TPU/RXT met tweedichtheid. Technologie i-daptive®
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Slipweerstand op keramische vloeren, op staal, zeepig en olieachtig
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie van de hiel
- [WRU] Waterbestendigheid van het bovenwerk
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische overspanning
- [FO] Bestendigheid tegen koolwaterstoffen
De i-daptive®-technologie van de zool biedt ongeëvenaard comfort voor de gebruiker.
Gemaakt van een bovenwerk in waterafstotende microvezel. deze werkschoenen zijn waterbestendig.
KENMERKEN :
- Bovenwerk : waterafstotende microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : TPU/RXT met tweedichtheid. Technologie i-daptive®
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Slipweerstand op keramische vloeren, op staal, zeepig en olieachtig
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie van de hiel
- [WRU] Waterbestendigheid van het bovenwerk
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische overspanning
- [FO] Bestendigheid tegen koolwaterstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | o2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,90 excl. BTW
/ paar
€ 102,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
