BASE SCHOEN K-YOUNG O1 MT 45

BASE SCHOEN K-YOUNG O1

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B1008-0WA 45
Rubix:A0948526
Fabrikant:CA-B1008-0WA 45
EAN:8050262505050
BASE SCHOEN K-YOUNG O1 MT 45

Technische samenvatting

EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE SCHOEN K-YOUNG O1 MT 45


ISO-normen: EN ISO 20347 O1 SRC
Materialen:
Bovenwerk: Technische textiel
Voering: SmellStop antibacterieel*
Zool: PU/TPU
Kenmerken:
Herenwijdte
Dameswijdte
Bestendig tegen koolwaterstoffen
Schokabsorptie in het hielgebied
Antistatische schoenen
De technologie i-daptive® dissipeert energie bij hoge impact voor een dynamische comfortoplossing
Naadloos ademend textielen bovenwerk met hoogfrequente inzetstukken voor ultieme lichtheidseigenschappen
Overneus voor betere slijtvastheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaaltextiel
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategorieo2
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
€ 81,05 excl. BTW
/ paar
€ 98,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

45