BASE VEILIGHEIDSLAARS BE-EXTREME S3 MT 44
BASE VEILIGHEIDSLAARS BE-EXTREME S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0870-0WA 44
Rubix:A0948733
Fabrikant:CA-B0870-0WA 44
EAN:8050262503285

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSLAARS BE-EXTREME S3 MT 44
ENKELLAARSEN BASE BE-EXTREME B0870 S3 CI SRC. 100% metaalvrij; Neusbescherming 200 J; Zool perforatiebestendig; Schokabsorptie in de hiel; Isolatie tegen kou tot -17°C; Bestendig tegen koolwaterstoffen; Herenmaat; Orthopedische en op maat gemaakte inlegzolen, conform de Europese normen DGUV112-191. MATERIALEN: Bovenwerk: Waterdicht gewaxed leer; Voering: Geurwerend en antibacterieel SmellStop; Neuskap: SlimCap; Zool: Anti-vermoeidheid technologie AirTech + Tpu-Skin 4x4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterdicht gewaxed leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,93 excl. BTW
/ paar
€ 107,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
44
