Referenties
Base Protection:CA-B0671-CWA-37
Rubix:A0948284
Fabrikant:CA-B0671-CWA-37
EAN:8034003171223

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ACE S1PL MT 37
De ACE is een veiligheidsschoen uit de Record lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PL. Schoenen uit de Record antivermoeidheidslijn zijn het antwoord op de vraag naar lichtgewicht veiligheidsschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,65 excl. BTW
/ paar
€ 95,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
