ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 285 XP ESD LG S3 W10 MT43

Veiligheidssneaker A285 XP ESD S3

Zie technische informatie

Referenties

Atlas:89200 S3 43
Rubix:22884640
Fabrikant:89200 43
EAN:4043692248660
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 285 XP ESD LG S3 W10 MT43

Technische samenvatting

EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 285 XP ESD LG S3 W10 MT43


Alle veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345. Het bovenmateriaal is van volnerf rundleder. De binnenvoering bestaat uit actief ademende materialen, die een snelle opname en afvoer van vochtdamp garanderen. Alle schoenen zijn met een 200 J veiligheidskap uitgevoerd. De nieuw ontwikkelde Sneaker loopzooltechnologie is licht en elastisch. De slipvastheid voldoet aan de hoogste eisen van de klasse SRC. Alle zolen zijn extreem slijtvast, olie-, zuur- en bezinebestendig en antistatisch. De modellen uitgevoerd in de classificatie S3 zijn uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.

Sterke punten

• Zacht volnerf rundleder
• SN-zooltechnologie
• Ondoordringbare tussenzool
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurgrijs
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
€ 106,07 excl. BTW
/ paar
€ 128,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

43