BASE VEILIGHEIDSSCHOEN AEROBIC ESD S1P MT 45

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN AEROBIC ESD S1

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B0617-CWE 45
Rubix:A0949078
Fabrikant:CA-B0617-CWE 45
EAN:8034003179540
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN AEROBIC ESD S1P MT 45

Technische samenvatting

EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN AEROBIC ESD S1P MT 45


De AEROBIC B0617 S1P ESD SRC is een nieuwe lichtgewicht klittenband veiligheidsschoen met een groot aantal nieuwe kenmerken die hem extreem comfortabel maken voor de drager. Met een flexibele, lichtgewicht Air-Tech antivermoeidheidszool. Plus Smell Stop stoffen voering met permanente antibacteriële behandeling tegen bacteriën en onaangename geurtjes veroorzaakt door vocht. Extra vulling in de kraag en tong voor extra comfort. Nieuwe SlimCap die gemaakt is van metaal zonder neus en 35% lichter is dan normaal. Heeft ook een hoge ritsweerstand. Geschikt voor alle soorten vloeren.
Norm: EN20345:2011 S1P ESD SRC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Metaalvrijja
Middenvoet beschermingnee
Beveiligingscategories1
Slipweerstandja
Typelage veiligheidsschoen
Type sluitingveters strikken
Materiaalsuède leer
88,21 excl. BTW
/ paar
106,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

45