Veiligheidsschoen ESD
Statische elektriciteit kan zowel gevoelige elektronische componenten beschadigen als een risico vormen voor medewerkers. Daarom zijn ESD-veiligheidsschoenen onmisbaar in elektrostatisch beveiligde zones (ESD-zones, ElectroStatic Discharge).
Deze veiligheidsschoenen voldoen aan de meest recente geldende Europese normen en zorgen voor een gecontroleerde afvoer van elektrostatische ladingen. Wat zijn de kenmerken ervan? Wanneer moet u ze gebruiken? Hoe kiest u de juiste modellen, die goed presteren en geschikt zijn voor uw werkzaamheden? Rubix helpt u bij uw keuze.
Wat zijn ESD-veiligheidsschoenen?ESD-veiligheidsschoenen (ElectroStatic Discharge) zijn genormeerde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ze zijn ontworpen om de statische elektriciteit die zich op het menselijk lichaam opbouwt gecontroleerd af te voeren.
Belangrijkste kenmerken:
- Elektrische weerstand: tussen 0,1 en 100 MΩ, conform de ESD-norm.
- Dissipatieve materialen: zoals PU-/koolstofzolen, technische textielmaterialen en schachten van microvezel of leer.
- Voetbescherming: dezelfde als klassieke veiligheidsschoenen, met onder meer een veiligheidsneus, antiperforatiezool en SRC-antislipzool.
Goed om te weten: hoe herkent u ESD-veiligheidsschoenen? Ze zijn eenvoudig te herkennen aan het ESD-pictogram, een gele driehoek met een doorgestreepte hand. Daarnaast moeten ze duidelijk voorzien zijn van de aanduiding 'ESD', 'ESD-veiligheid' of 'SRC ESD', evenals de elektrische weerstand uitgedrukt in MΩ/Mohm.
Voor welke beroepen zijn ESD-veiligheidsschoenen onmisbaar?ESD-veiligheidsschoenen worden aanbevolen (of zijn verplicht) in alle werkomgevingen waar voetbescherming noodzakelijk is en waar statische elektriciteit een risico vormt voor personen, producten of installaties. De belangrijkste sectoren zijn:
- Elektronica- en micro-elektronica-industrie: productie, assemblage, kwaliteitscontrole, reparatie en onderhoud.
- Auto-industrie: assemblagelijnen, elektronische voertuigsystemen en sensoren.
- Chemische en petrochemische industrie: omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer (gassen, dampen en oplosmiddelen).
- ATEX-zones: verf- en laktoepassingen, oplosmiddelen, brandbare poeders en farmaceutische omgevingen.
- Luchtvaart- en ruimtevaartindustrie: cleanrooms, elektronische integratie en testomgevingen.
- Farmaceutische industrie en laboratoria: cleanrooms en werkzaamheden met gevoelige medische apparatuur.
- Elektronicalogistiek: magazijnen en intern transport van gevoelige elektronische componenten.
- Industrieel onderhoud: wanneer elektrostatische bescherming binnen een ESD-zone vereist is.
Let op: ESD-veiligheidsschoenen zijn niet elektrisch isolerend en bieden geen bescherming tegen elektrische stroom. Ze zijn daarom niet geschikt voor werkzaamheden aan installaties onder spanning of voor toepassingen waarvoor diëlektrische veiligheidsschoenen voor specifiek gebruik volgens EN 50321 zijn vereist.
De ESD-norm: wat u moet wetenDe norm EN 61340-5-1 legt de eisen vast voor producten die worden gebruikt in ESD-zones.
Voor veiligheidsschoenen schrijft deze norm een elektrische weerstand tussen 0,1 en 100 MΩ voor, waardoor elektrostatische lading veilig wordt afgevoerd.
De weerstand wordt in een laboratorium gemeten om de elektrische weerstand van de schoen zelfstandig te controleren, dus zonder gebruiker. Daarnaast is een test met gebruiker mogelijk en in industriële omgevingen zelfs aanbevolen. Daarbij wordt de weerstand van het volledige systeem gemeten: veiligheidsschoen + gebruiker + vloer.
Voor een doeltreffende werking moeten ESD-veiligheidsschoenen worden gebruikt op een ESD-geschikte (dissipatieve) vloer en als onderdeel van een volledig ESD-systeem, inclusief antistatische kleding, een correcte aarding en een gecontroleerde luchtvochtigheid.
Hoe kiest u ESD-veiligheidsschoenen?Om de juiste keuze te maken, zijn de volgende criteria belangrijk.
Naleving van de normen- Conform EN ISO 20345, afgestemd op de eisen van de werkomgeving (S1P voor droge binnenomgevingen, S3 voor vochtige werkomgevingen, HRO voor hittebestendigheid, CI voor koude-isolatie, enz.).
- ESD-conformiteit: duidelijk aangegeven elektrische weerstand en zichtbare certificering.
- Gripniveau: SRC-gecertificeerde antislipzool die compatibel is met de ESD-eisen.
- CE-markering overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425.
- Lage veiligheidsschoenen: lichtgewicht en ideaal voor cleanrooms of de elektronica-industrie.
- Hoge veiligheidsschoenen: bieden extra ondersteuning voor logistiek en onderhoudswerkzaamheden.
- Veiligheidssneakers: combineren comfort en flexibiliteit voor dagelijks gebruik.
- Klompen en wasbare witte modellen: geschikt voor de farmaceutische en voedingsverwerkingsindustrie.
- Dissipatieve buitenzool van PU/koolstof, dissipatief EVA of ESD-gecertificeerd rubber.
- Schacht van leer, microvezel of ademend textiel.
- ESD-binnenzool die de elektrostatische lading vanaf de voet gecontroleerd afvoert.
Rubix biedt een compleet assortiment ESD-veiligheidsschoenen die betrouwbaarheid, prestaties en draagcomfort combineren. In ons assortiment vindt u modellen van toonaangevende merken, waaronder Atlas, Base Protection, Bata, Emma en GISS.
Waarom kiezen voor Rubix?- Een uitgebreid assortiment voor professionals, met S1P ESD-, S3 ESD-, zwarte en witte modellen, veiligheidssneakers, klompen en lage veiligheidsschoenen.
- Een gebruiksvriendelijke webshop met uitgebreide productinformatie, actuele voorraad en transparante prijzen.
- Snelle levering.
- Betrouwbaar technisch advies voor bedrijven, met toegewijde experts die klaar staan om u te helpen.
- Eenvoudige toegang tot uw account om uw bestellingen, offertes en bestelgeschiedenis te raadplegen.
Zoals u ziet, is Rubix de ideale partner om medewerkers die werken in ESD-zones of met gevoelige elektronische componenten uit te rusten met betrouwbare ESD-veiligheidsschoenen.
FAQ – ESD-veiligheidsschoenen Wat zijn de voordelen van ESD-veiligheidsschoenen?ESD-veiligheidsschoenen voeren statische elektriciteit gecontroleerd af en beschermen zo zowel medewerkers als gevoelige elektronische componenten. Het doel is een veilige werkomgeving te creëren.
Waar kunt u ESD-veiligheidsschoenen kopen?Op de website van Rubix vindt u een uitgebreid professioneel assortiment ESD-veiligheidsschoenen, eenvoudig online te bestellen, met prijzen inclusief btw.
Hoe onderhoudt u ESD-veiligheidsschoenen?Om ervoor te zorgen dat uw schoenen lang meegaan, moet u de zolen regelmatig reinigen en periodieke weerstandstests uitvoeren (voorafgaand aan ieder dienstverband in een EPA/ESD-zone).
Als u wilt uw ESD-schoenen langer effectief te houden, is regelmatig onderhoud, met name van de zolen, onontbeerlijk. De ophoping van resten kan namelijk de prestaties van de zool aantasten en ervoor zorgen dat elektrische ladingen niet meer worden afgevoerd.
De ESD-eigenschappen van een schoen kunnen veranderen naarmate de zool slijt en afhankelijk van de werkomstandigheden. Het wordt aanbevolen om periodiek (vóór elke dienst in een EPA/ESD-zone) de elektrische weerstand van de zool te testen om te controleren of de zool voldoende geleidend is om statische elektriciteit af te voeren.
Wat is het verschil tussen ESD-veiligheidsschoenen en antistatische veiligheidsschoenen?Antistatische schoenen geleiden de lading slechts in geringe mate af, terwijl ESD-schoenen een strikte weerstand bieden. Bovendien beschermen deze elektronische componenten en gevoelige omgevingen.

72 Product (en) met 643 variant (s):
ATLAS VEIL.SCHOEN SL 805 XP BLUE 2.0 ESD HG S3 W10 MT43
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- atlas:49400 S3 43
- rubix:22889166
- fabrikant:49400-43
- ean:4043692275895
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ANOUK HG S3 DAMES ESD MT 38
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- emma:144316-38
- rubix:22223096
- ean:8715316102509
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN RUNNER 25 LG S1P W10 MT43
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- atlas:83700 1P 43
- rubix:A0189452
- fabrikant:83700 43
- ean:4043692415451
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6105 XP ESD LG S3 W10 MT42
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- atlas:80800-S3-42
- rubix:A0189518
- fabrikant:80800 42
- ean:4043692431376
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN DAYTONA S1P METAALVRIJ D MT 43
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- emma:787547-43
- rubix:A0078332
- fabrikant:MM78754743
- ean:8715316147579
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ONYX ESD LG S1PS W MT 39
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:J2LM0PE2310-39
- rubix:A0719506
- ean:8712843718364
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY ESD LG S3S W MT 42
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:J5LM0PE2210-42
- rubix:A0719428
- ean:8712843719149
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN STONE BOA ESD HG S7S W MT 42
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:J4LM0PE2210-42
- rubix:A0719453
- ean:8712843718890
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ANNE LG S1P DAMES ESD MT 38
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- emma:122316-38
- rubix:22223015
- ean:8715316102349
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TOOMA LAAG S3S SR ESD MT 43 - 885922
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- giss:885922
- rubix:22859807
- ean:3660338391637
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KALAON S3S ESD MT 44 -886005
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- giss:886005
- rubix:22859925
- ean:3660338392405
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6105 XP ESD LG S3 W12 MT44
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- atlas:80812-S3- 44
- rubix:A0334801
- fabrikant:80812 44
- ean:4043692436821
ATLAS VEIL.SCHOEN SL 805 XP BLUE 2.0 ESD HG S3 W12 MT45
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- atlas:49412 S3 45
- rubix:22886044
- fabrikant:49412 45
- ean:4043692284378
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SAND ESD HG S3S W MT 42
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:J6LM0PE2210-42
- rubix:A0719403
- ean:8712843719392
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN JACK LG S1P METAALVRIJ D MT 43
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- emma:918549-43
- rubix:A0078569
- fabrikant:MM91854943
- ean:8715316145896
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CALAYO LAAG S1PS SR ESD MT 43 885908
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- giss:885908
- rubix:22859830
- ean:3660338391507
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN RUNNER 65 LG S1P W10 MT43
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- atlas:49700 1P 43
- rubix:A0189427
- fabrikant:49700 43
- ean:4043692434292
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY ESD LG S3S XW MT 42
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:J5LM0PE2211-42
- rubix:A0719417
- ean:8712843719255
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN METRIC 2.0 INSTAPPER S2 D MT 42
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- emma:MM51654042
- rubix:A0911516
- fabrikant:MM51654042
- ean:8715316162374
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PEBBLE ESD LG S1PS W MT 43
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:J1LM0PE2210-43
- rubix:A0719527
- ean:8712843718159
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BICKZ 728 ESD LG S3 W MT44
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:716-27362-44
- rubix:22208172
- ean:8712843625839
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BICKZ 733 ESD HG S3 W MT42
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:706-67365-42
- rubix:22209522
- ean:8712843641990
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN CL 400 2.0 ESD LG S2 W12 MT46
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- atlas:87412 S2 46
- rubix:A0098358
- fabrikant:87412 S2 46
- ean:4043692101804
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN POWDER BOA ESD LG S7S W MT 47
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- bata:J3LM0PE2210-47
- rubix:A0719473
- ean:8712843718692