BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-BROWNY TOP S3 MT 39
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-BROWNY TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0883-0WA 39
Rubix:A0948664
Fabrikant:CA-B0883-0WA 39
EAN:8050262503117

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-BROWNY TOP S3 MT 39
S3 CI SRC BOVENWERK: Waterafstotend, gewaxt leer
VOERING: SmellStop
MIDDENZOOL: Fresh'n Flex NEUS: SlimCap
ZOOL: Antifatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4
Maten: 36-50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,44 excl. BTW
/ paar
€ 84,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
