ATLAS VEILIGHEIDSLAARS DUO SOFT 905 HI HRO S3 W10 MT39
Veiligheidsschoen Duo Soft 905 S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:26400 S3 39
Rubix:22885696
Fabrikant:26400-39
EAN:4043692252452

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS DUO SOFT 905 HI HRO S3 W10 MT39
Duo Soft 905 HI1 HRO, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoog, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, DUOSOFT® zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus, Veiligheidsreflectoren, Hittebestendige loopzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,93 excl. BTW
/ paar
€ 130,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39