BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY LOW S3 MT 49
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY LOW S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0894-CWS 49
Rubix:A0948806
Fabrikant:CA-B0894-CWS 49
EAN:8054633492154

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY LOW S3 MT 49
S3 WR CI HRO SRC UTECH: Waterafstotend nerfleder met H2st0p membraan LINDER: SmellStop INSERT: Fresh'n Flex TOE CAP: SlimCap SOLE: AirTech bidensité PU/rubber HRO Life Plus technologie Maatbereik: 39-50 Conformiteitsverklaring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | rood |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,29 excl. BTW
/ paar
€ 120,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
49
