BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JETTY TOP S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JETTY TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0883-0WB 48
Rubix:A0948621
Fabrikant:CA-B0883-0WB 48
EAN:8050262504060

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JETTY TOP S3 MT 48
Voering: SmellStop 100% antibacterieel en anti-geur. Bovenstuk: Waterafstotend gevet leer. Tussenzool: Fresh'n Flex, 0 mm geperforeerde tussenzool van ballistische stof. Teenkap: SlimCap niet-metaal om het risico op druk of letsel aan de tenen te verminderen. Teenkap geïntegreerd in de zool, waardoor deze bestendiger en duurzamer is. Zool: AirTech voor uitzonderlijke demping. 4x4 technologie die lichtheid combineert met extreme weerstand (buigen, schuren, scheuren).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,44 excl. BTW
/ paar
€ 84,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
