BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY MID S3 MT 46
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY MID S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0895-CWS 46
Rubix:A0948805
Fabrikant:CA-B0895-CWS 46
EAN:8054633492246

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-DRY MID S3 MT 46
Waterafstotend bovenwerk van volnerfleer met waterdicht membraan. Primaloft®-voering. SlimCap niet-metalen veiligheidsneus met verminderde dikte. Anti-perforatie inzetstuk in Fresh'n Flex ballistische stof. Uitneembare Dry'n Air Omnia binnenzool voor uitstekende ventilatie. PU/HRO rubberen zool met dubbele dichtheid en LifePlus technologie. Op maat gemaakte orthopedische voetpasvorm volgens Europese norm DGUV112-191.
Norm EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC.
Norm EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI HRO SRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,54 excl. BTW
/ paar
€ 132,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46