Referenties
Base Protection:CA-B0820-CWA-47
Rubix:A0948363
Fabrikant:CA-B0820-CWA-47
EAN:8054633492611

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-FAST S3 MT 47
De BE-FAST is een veiligheidsschoen uit de Classic Plus lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. De Classic Plus lijn kenmerkt zich door het moderne ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. Dit verbetert de prestaties van de schoenen en daarmee de gezondheid van uw voeten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,15 excl. BTW
/ paar
€ 147,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
47
