EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CAS 2.0 LAAG S2 D MT 35

EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CAS 2.0 LAAG S2 D

Zie technische informatie
Referenties
Emma:CAS 2.0 S2-35
Rubix:A0911549
Fabrikant:MM51254035
EAN:8715316162008
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CAS 2.0 LAAG S2 D MT 35

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CAS 2.0 LAAG S2 D MT 35


Voor frisse voeten, de hele dag door. Het gemakkelijk te reinigen bovenwerk stoot vuil en bacteriën af, terwijl de ademende eigenschappen zorgen voor langdurig comfort. De Easy Twist zool zorgt voor een ‘sticky grip’ op elk oppervlak. De energieteruggave in de zool houdt je de hele dag alert en stabiel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,80 excl. BTW
/ paar
100,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen