BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L MT 46
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0875-CWA 46
Rubix:A0948953
Fabrikant:CA-B0875-CWA 46
EAN:8057741717966

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-JOY TOP S3L MT 46
De BE-JOY TOP is een veiligheidsschoen uit de Classic Plus lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3L. De Classic Plus lijn kenmerkt zich door het moderne ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. Dit verbetert de prestaties van de schoenen en daarmee de gezondheid van uw voeten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,52 excl. BTW
/ paar
€ 92,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46
