EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VALENTINO HG S3 ESD XD MT 45
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VALENTINO HG S3 ESDD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:164000-45
Rubix:22220203

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VALENTINO HG S3 ESD XD MT 45
Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer met nubuck details voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.
ESD functie
SRC TPU loopzool
Antibacteriële en Wellness leren voering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,50 excl. BTW
/ paar
€ 208,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen