BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL S3 MT 43

BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL

Zie technische informatie

Referenties

Base Protection:CA-B0897-CWS-43
Rubix:A0948869
Fabrikant:CA-B0897-CWS 43
EAN:8052530126271
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL S3 MT 43

Technische samenvatting

EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-POWERFUL S3 MT 43


Lage veiligheidsschoen.
Voering: SmellStop 100% antibacterieel.
Bovenstuk: Leer en waterafstotende technische stof met OutDry®-membraan.
Binnenwerk: Fresh'n Flex.
Teen: SlimCap.
Zool: AirTech antivermoeidheidszool met één dichtheid en noppen.
Norm: EN20345: 2012 S3 WR SRC

Sterke punten

Patenten en Plus: Fresh'n Flex, SlimCap, LifePlus.
Ademende, antibacteriële behandeling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat43
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
€ 86,88 excl. BTW
/ paar
€ 105,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

43