BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT213 ESD LG S2 W MT39
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT213 ESD LG S2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N1CM0PE2210-39-W
Rubix:A0599445
Fabrikant:N1CM0PE2210-39-W
EAN:8712843711433

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT213 ESD LG S2 W MT39
De ACT213 is een zwarte, laag model S2 veiligheidsschoen uit de Enduro-collectie. De ACT213 heeft een aluminium neus en een PU-PU buitenzool. Deze veiligheidsschoen is gemaakt van volnerf leer, dat waterafstotend is. De voering van textiel heeft de Bata Cool Comfort® technologie. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch. Dit model is voorzien van de verbeterde Walkline® 3.0 technologie en de ondersteunende technieken Easy Rolling®, Heel Lock System® en het Tunnelsystem®.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,96 excl. BTW
/ paar
€ 99,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
39
