BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BUDAPEST ESD S1PS MT 42
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BUDAPEST ESD S1PS
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1710-0WA-42
Rubix:A0948324
Fabrikant:CA-B1710-0WA-42
EAN:8050503228779

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BUDAPEST ESD S1PS MT 42
De BUDAPEST ESD is een sportieve veiligheidsschoen uit de Run@Work lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PS. Met de Run@Work lijn heeft Base de prestaties van hardloopschoenen vertaald naar de werkvloer. Het belangrijkste kenmerk is de gepatenteerde HiFLAP technologie in de hiel. Deze technologie gebruikt twee vleugels die automatisch en onafhankelijk werken om beweging te verbeteren en stabiliteit in elke positie te waarborgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,31 excl. BTW
/ paar
€ 105,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
