BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CHESTER S3L MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CHESTER TOP S3L
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0178-0WA 41
Rubix:A0951110
Fabrikant:CA-B0178-0WA 41
EAN:8054633499696

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CHESTER S3L MT 41
Deze CHESTER S3 SRC gemengde veiligheidsschoenen zijn de perfecte optie voor professionele activiteiten waarbij duurzame en comfortabele voetbescherming nodig is.
Kenmerken Deze CHESTER S3 SRC gemengde veiligheidsschoenen hebben een robuust ontwerp. Het bovenwerk is gemaakt van Nabutek leer, dat bestand is tegen scheuren en trekken. Ze hebben een SmellStop voering om geurproblemen te voorkomen. Ze hebben ook een Airtech antivermoeidheidszool met één dichtheid.
Specificaties Deze schoenen bieden optimale weerstand tegen hitte en voldoende bescherming tegen de risico's van perforatie, schuren en statische elektriciteit dankzij het inzetstuk van ballistische stof Fresh'n Flex. Deze stof maakt de schoenen ook waterafstotend. Ze hebben een stalen veiligheidsneus met een druksterkte van 15 kN en een schokbestendigheid van 200 joule.
Normen Conform EN ISO 20345: 2012 voldoen deze veiligheidsschoenen aan industriële kwaliteits- en veiligheidsnormen. Gebruiksaanwijzing Om ervoor te zorgen dat deze veiligheidsschoenen zo lang mogelijk meegaan, raden we aan ze schoon te maken met zachte borstels en water.
Het wordt ook aanbevolen om ze op een schone, droge plaats bij kamertemperatuur te bewaren om hun prestaties te behouden. Merkinformatie Base Protection is een merk dat bekend staat om zijn expertise in het ontwerpen van veiligheidsschoenen die comfort en prestaties combineren. Dankzij innovatieve technologieën zoals de Airtech zool biedt het merk producten die de druk op de voeten verlichten en tegelijkertijd optimale bescherming bieden. Het gebruik van kwaliteitsmaterialen en het ergonomische ontwerp maken Base Protection een voorkeurskeuze voor professionals die op zoek zijn naar schoeisel dat veiligheid en welzijn op de werkplek combineert.
Kenmerken Deze CHESTER S3 SRC gemengde veiligheidsschoenen hebben een robuust ontwerp. Het bovenwerk is gemaakt van Nabutek leer, dat bestand is tegen scheuren en trekken. Ze hebben een SmellStop voering om geurproblemen te voorkomen. Ze hebben ook een Airtech antivermoeidheidszool met één dichtheid.
Specificaties Deze schoenen bieden optimale weerstand tegen hitte en voldoende bescherming tegen de risico's van perforatie, schuren en statische elektriciteit dankzij het inzetstuk van ballistische stof Fresh'n Flex. Deze stof maakt de schoenen ook waterafstotend. Ze hebben een stalen veiligheidsneus met een druksterkte van 15 kN en een schokbestendigheid van 200 joule.
Normen Conform EN ISO 20345: 2012 voldoen deze veiligheidsschoenen aan industriële kwaliteits- en veiligheidsnormen. Gebruiksaanwijzing Om ervoor te zorgen dat deze veiligheidsschoenen zo lang mogelijk meegaan, raden we aan ze schoon te maken met zachte borstels en water.
Het wordt ook aanbevolen om ze op een schone, droge plaats bij kamertemperatuur te bewaren om hun prestaties te behouden. Merkinformatie Base Protection is een merk dat bekend staat om zijn expertise in het ontwerpen van veiligheidsschoenen die comfort en prestaties combineren. Dankzij innovatieve technologieën zoals de Airtech zool biedt het merk producten die de druk op de voeten verlichten en tegelijkertijd optimale bescherming bieden. Het gebruik van kwaliteitsmaterialen en het ergonomische ontwerp maken Base Protection een voorkeurskeuze voor professionals die op zoek zijn naar schoeisel dat veiligheid en welzijn op de werkplek combineert.
Sterke punten
Naast hun duurzaamheid staan deze veiligheidsschoenen bekend om hun comfort, dankzij de AirTech antivermoeidheidszool. Deze flexibele en lichte zool past zich aan alle soorten ondergrond aan en zorgt voor optimale stabiliteit. Ze zijn ook zeer goed bestand tegen uitglijden, zodat u veilig en evenwichtig kunt lopen. Bovendien draagt de SmellStop antibacteriële voering bij aan een gezonde omgeving voor je voeten, waardoor onaangename geurtjes worden beperkt.
Toepassingen
Deze veiligheidsschoenen zijn ideaal voor uiteenlopende gebieden als machinebouw, bouwafwerking, lichte industrie en logistiek. Dankzij de kwaliteit en duurzaamheid die ze bieden, zijn ze een verstandige keuze voor optimale veiligheid op de werkplek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,18 excl. BTW
/ paar
€ 67,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41