BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BUFFALO TOP S3 MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BUFFALO TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0712-CWA-41
Rubix:A0948315
Fabrikant:CA-B0712-CWA-41
EAN:8032790809923

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BUFFALO TOP S3 MT 41
De BUFFALO TOP is een veiligheidsschoen uit de Platinum lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. De upper van deze allrounder is gemaakt van waterafstotend wax leer en voorzien van HRO bezoling. Hiermee blijven je voeten veilig en droog in de meest uitdagende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,80 excl. BTW
/ paar
€ 151,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
