BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAIDER TOP S3 MT 40
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAIDER TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0416-PWB-40
Rubix:A0949181
Fabrikant:CA-B0416-PWB-40
EAN:8032790808742

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN RAIDER TOP S3 MT 40
De RAIDER TOP is een veiligheidsschoen uit de Classic lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. Deze schoen is gemaakt van bruin gewaxt leer. De zool is voorzien van een TPU skin. De SmellStop technologie zorgt er voor dat onaangename geuren weg blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,52 excl. BTW
/ paar
€ 98,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
