Referenties
Base Protection:CA-B1731-0WA-42
Rubix:A0949277
Fabrikant:CA-B1731-0WA-42
EAN:8050503229769

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN MANCHESTER ESD S3S MT 42
Base veiligheidsschoen manchester esd s3s mt 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 8 |
| Type sluiting | veters strikken |
| Metaalvrij | ja |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Gender | unisex |
| Secundaire kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,54 excl. BTW
/ paar
€ 138,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
