BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1212-0WC 38
Rubix:A0948551
Fabrikant:CA-B1212-0WC 38
EAN:8052530129005

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMES ARYA ESD S1P MT 38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | roze |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,02 excl. BTW
/ paar
€ 79,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
