GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TACANA 2 S3S SR MT 47 - 891771

TACANA 2 S3 SRC schoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:865180
GISS:891771
Rubix:A0558688
Fabrikant:891771
EAN:3660338443985
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TACANA 2 S3S SR MT 47 - 891771

Technische samenvatting

EU Schoenmaat47
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN TACANA 2 S3S SR MT 47 - 891771


De GISS Tacana 2 veiligheidsschoenen zijn ontwikkeld voor veldwerkers en combineren een metaalvrij ontwerp met technische materialen om complexe werkomstandigheden aan te kunnen. Ze zijn licht van gewicht zonder in te boeten op stevigheid en zijn S3S-gecertificeerd.

Kenmerken:
Deze lage veiligheidsschoenen onderscheiden zich door de schacht van waterafstotend generfd leer, ideaal voor vochtige of vervuilde werkomgevingen. De ademende meshvoering aan de binnenzijde zorgt de hele dag voor een goede ventilatie. De slijtvaste buitenzool van PU met dubbele dichtheid is bestand tegen koolwaterstoffen en biedt uitstekende grip op gladde oppervlakken. De PU-neusversterking en beschermneus van composiet zorgen voor hogere bescherming en houden het gewicht laag. Dankzij het metaalvrije ontwerp met de textiele antiperforatie tussenzool wordt een optimale balans tussen veiligheid en flexibiliteit gegarandeerd.

Specificaties:
• Schacht: laag, generfd leer (buffelleer), waterafstotend
• Voering: synthetisch ademend mesh
• Voorneus: PU-versterking
• Veiligheidsneus: composiet (200 J)
• Antiperforatiezool: textiel, metaalvrij
• Buitenzool: PU/PU (polyurethaan) met dubbele dichtheid
• Zool: antistatisch en bestand tegen koolwaterstoffen
• Energieabsorptie in de hiel
• Reflecterende strip op de hiel
• Gewicht: 574 g per schoen (maat 42)
• Verpakking: individuele doos
• Verkrijgbaar in diverse maten voor alle voetvormen

Normen:
De Tacana 2 veiligheidsschoenen zijn CE-gecertificeerd en voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Ze zijn getest volgens de norm EN ISO 20345, categorie S3S FO SR:
• S3S: bescherming tegen schokken, perforatie, vocht, antistatische zool, enz.
• FO: zool bestand tegen oliën en koolwaterstoffen
• SR: slipvastheid getest op met zeep- en oliebesmeurde vloeren

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Licht en comfortabel: composiet veiligheidsneus en metaalvrije textiele antiperforatiezool maken de schoen lichter en soepeler
• Verhoogde bescherming: voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen voor optimale bescherming tegen schokken en penetratie
• Hoge duurzaamheid: materialen bestand tegen koolwaterstoffen en slijtage, ideaal voor vervuilde industriële omgevingen

Toepassingen

De Tacana 2 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor professionals in de industrie, logistiek, bouw en het onderhoud. Ze presteren uitstekend op gladde of olieachtige vloeren, in buitenterreinen blootgesteld aan vocht en in mechanische omgevingen waar bescherming tegen schokken en perforatie cruciaal is. Het model Tacana 2 is geschikt voor dagelijks gebruik door operatoren, technici, magazijnmedewerkers en ambachtslieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
EU Schoenmaat47
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
€ 33,99 excl. BTW
/ paar
€ 41,13 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 33,99 excl. BTW / paar
10 of meer
€ 30,12 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

47