Referenties
Base Protection:CA-B0156-PWA-43
Rubix:A0950978
Fabrikant:CA-B0156-PWA 43
EAN:8034003171858

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN DAMMTOR S1P MT 43
De merknaam van deze veiligheidsschoenen is Base Protection.
Ze zijn ontworpen om optimale bescherming te bieden in verschillende industriële omgevingen.Eigenschappen Deze Dammtor gemengde veiligheidsschoenen hebben een bovenwerk van suèdeleer, 100% antibacteriële SmellStop voering, Fresh'n Flex niet-metalen antiperforatie tussenzool, stalen neus en AirTech PU-zool met enkele dichtheid.
Specificaties - Maten: 38 tot 49 - Slagvaste stalen neus (200 J) - Slipbestendige zool (SRC) - Prikbestendige Fresh'n Flex - Antistatische eigenschappen van de onderkant - Energieabsorptie in de hielNormen Deze veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345: 2011, met een veiligheidsklasse van S1 P SRC.
Merkinformatie Base Protection is een gespecialiseerde fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen van hoge kwaliteit en biedt betrouwbare en duurzame producten om werknemers in verschillende industriële sectoren veilig te houden.
Ze zijn ontworpen om optimale bescherming te bieden in verschillende industriële omgevingen.Eigenschappen Deze Dammtor gemengde veiligheidsschoenen hebben een bovenwerk van suèdeleer, 100% antibacteriële SmellStop voering, Fresh'n Flex niet-metalen antiperforatie tussenzool, stalen neus en AirTech PU-zool met enkele dichtheid.
Specificaties - Maten: 38 tot 49 - Slagvaste stalen neus (200 J) - Slipbestendige zool (SRC) - Prikbestendige Fresh'n Flex - Antistatische eigenschappen van de onderkant - Energieabsorptie in de hielNormen Deze veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345: 2011, met een veiligheidsklasse van S1 P SRC.
Merkinformatie Base Protection is een gespecialiseerde fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen van hoge kwaliteit en biedt betrouwbare en duurzame producten om werknemers in verschillende industriële sectoren veilig te houden.
Sterke punten
- Optimale bescherming dankzij de metalen veiligheidsneus - Comfort en hygiëne dankzij de antibacteriële SmellStop voering - Lekbestendigheid dankzij de Fresh'n Flex tussenzool - Duurzaamheid en grip dankzij de AirTech PU buitenzool met één dichtheid - Weerstand tegen koolwaterstoffen
Toepassingen
Deze schoenen zijn ideaal voor gebruik in de landbouw, mechanica, bouw, lichte industrie, scheepswerven en de auto-industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,51 excl. BTW
/ paar
€ 62,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
43