EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ZOLDER LG S3 XD MT 40
Veiligheidsschoen Laag Zolder bruin S3 - XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:518866-40
Rubix:22221160
EAN:8715316026997

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ZOLDER LG S3 XD MT 40
Een klassiek vormgegeven schoen, maar wél eentje met alle veiligheidsfuncties die je mag verwachten van een Emma-schoen. Het is de lage versie van Zandvoort, met waterafstotend, geolied bovenwerk van nubuckleer en een stalen neus. De 'sticky' grip is uitzonderlijk goed, zelfs op natte of gladde oppervlakken. Zolder is in eerste instantie ontworpen voor de metaalindustrie, maar inmiddels ook heel populair bij harde werkers in de landbouw en andere buitenberoepen. Eigenlijk overal waar een sterke, veilige en comfortabele schoen nodig is om de klus te klaren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,92 excl. BTW
/ paar
€ 140,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen