Referenties
Base Protection:CA-B0982-1WB 40
Rubix:A0949815
Fabrikant:CA-B0982-1WB 40
EAN:8052530128336

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ERIS S1PL MT 40
De ERIS is een veiligheidsschoen uit de Smart Evo lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S1PL. Deze schoen is licht en flexibel wat zich direct vertaalt in een optimaal comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Beveiligingscategorie | s1pl sr fo |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,47 excl. BTW
/ paar
€ 73,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
40
