EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 D MT 38
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 D
Zie technische informatieReferenties
Emma:VERA 2.0 S2-38
Rubix:A0911506
Fabrikant:MM52454438
EAN:8715316162480
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VERA 2.0 INSTAPPER S2 D MT 38
Is hygiëne hartstikke belangrijk in jouw werk? Dan zit je met Vera S2 goed. Het buitenwerk van microfiber is volledig afwasbaar. Daardoor is deze S2-veiligheidsschoen gemakkelijk te onderhouden. De beschermende overneus stoot smeer, vet en nattigheid af. Vera is bij uitstek geschikt voor mensen die werken in de voedingsindustrie en catering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,34 excl. BTW
/ paar
€ 99,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
