BASE VEILIGHEIDSSCHOEN FRISBEE ESD S1P MT 41
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN FRISBEE ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0647-CWE 41
Rubix:A0950927
Fabrikant:CA-B0647-CWE 41
EAN:8057741712978

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN FRISBEE ESD S1P MT 41
Lage veiligheidsschoen. Bovenwerk van microvezel, waterdicht. Fluwelen microvezel. AirTech antiperforatie, antivermoeidheidszool. Dry'n Air Fresh'n Flex inlegzool en uitneembare zool. Slimcap tip. Slipweerstand keramisch, wasmiddel, staal en glycerine SRC. Absorptie van energie in de hiel. Anti-perforatiezool.
Niet-metalen huls 200 Joule bestendig. Weerstand tegen koolwaterstoffen. Bescherming van elektronische apparaten tegen elektrostatische ontlading ESD. Aangepaste orthopedische plantaire aanpassing volgens de Europese norm BRG 191. Kleuren: blauw en geel. Gewicht: 480 g.
Standaard: UNISO 20345: 2012 S1P SRC ESD.
Niet-metalen huls 200 Joule bestendig. Weerstand tegen koolwaterstoffen. Bescherming van elektronische apparaten tegen elektrostatische ontlading ESD. Aangepaste orthopedische plantaire aanpassing volgens de Europese norm BRG 191. Kleuren: blauw en geel. Gewicht: 480 g.
Standaard: UNISO 20345: 2012 S1P SRC ESD.
Sterke punten
De antivermoeidheidszool AirTech © + TPU-skin © is een exclusieve BASE PROTECTION-technologie die bestaat uit het verminderen van de dikte van de zoolplaat om meer flexibiliteit met een dempend effect te verkrijgen. De niet-metalen SlimCap-tip is een van de lichtste op de markt en is thermisch isolerend. Biedt meer comfort zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. Dikte gereduceerd tot 6,5 mm. Inlegzolen met SmellStop anti-geur voering 100% antibacterieel.
Toepassingen
Sectoren: elektronica, auto's, geautomatiseerde lijnen, afwerkingswerkzaamheden, lichte industrie, diensten. Geschikt voor gebruik in EPA-gebieden (Electrostatic Discharge Protected Areas).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Materiaal | waterdicht microvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,76 excl. BTW
/ paar
€ 108,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
41