BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GARIBALDI S1P MT 36
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GARIBALDI S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0155-PWA 36
Rubix:A0950629
Fabrikant:CA-B0155-PWA 36
EAN:8057741711414

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GARIBALDI S1P MT 36
- S1P SRC
- UGG: Suèdeleer
- VOERING: Geurstop
- VOERING: Fresh'n Flex
- TENENKAP: Staal
- ZOLEN: AirTech antivermoeidheidsschoen met enkele dichtheid en noppen
- Maatbereik: 36-49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,27 excl. BTW
/ paar
€ 58,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
36
