BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ISTANBUL ESD BOA S3S MT 39
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ISTANBUL ESD BOA S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1721-0WA-39
Rubix:A0949381
Fabrikant:CA-B1721-0WA-39
EAN:8050503226522



Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ISTANBUL ESD BOA S3S MT 39
Halfschoenen in zwart/oranje met een waterafstotend veloursleren bovendeel, SmellStop-voering, Dry’n Air comfort-inlegzool, Fresh’n Flex Plus superlichte prikbestendige tussenzool, SlimCap-teenkap en AirTech PU + TPU-Skin buitenzool. De schoen biedt antistatische eigenschappen, een 200 Joule resistente teenkap, een prikbestendige zool, schokabsorptie in het enkelgebied, koolwaterstofbestendigheid, ESD-geschiktheid, laddergrepen en een slip-, brandstof- en oliebestendige SR-rubberloopzool. Daarnaast is hij geschikt voor orthopedische aanpassingen volgens DGUV 112-191 en verkrijgbaar in dameswijdte 10.5 en herenwijdte 12. Materialen: bovendeel waterafstotend veloursleer, voering Dry’n Air Comfort CUB3, tussenzool Fresh’n Flex Plus, teenkap SlimCap, zool Antifatigue AirTech + TPU-Skin Life Plus Technology.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | suède |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,45 excl. BTW
/ paar
€ 132,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
39
