Referenties
Base Protection:CA-B0186-PWB-44
Rubix:A0950922
Fabrikant:CA-B0186-PWB 44
EAN:8034003181246

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN GELDOF S3 MT 44
Deze schoenen hebben een beschermende stalen veiligheidsneus en een niet-metalen Fresh'n Flex antiperforatie-inzetstuk. Ze zijn slijtvast en bieden effectieve bescherming voor je voeten in overeenstemming met ISO-normen 20345 en 12568. Het bovenwerk is gemaakt van ingevet, waterafstotend leer, dat je beschermt tegen vocht en waterspatten. Zo blijf je de hele dag droog en voel je je comfortabeler.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,35 excl. BTW
/ paar
€ 83,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
44