ATLAS GORE-TEX VEILIGHEIDSSCHOEN 565 XP BLUE S3 W14 MT 40
Veiligheidsschoen GTX 565 XP Blueline S3 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:36814 S3 40
Rubix:22887136
EAN:4043692196701

Productdetails : ATLAS GORE-TEX VEILIGHEIDSSCHOEN 565 XP BLUE S3 W14 MT 40
GTX 565 XP blueline, Weite 14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie, Gore-Tex® functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,06 excl. BTW
/ paar
€ 226,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
40